サンコー(タイタン)
胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付)
シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質
巻取器:樹脂製ケース
質量(g)
約620
種類
巻取式
ケース色
イエロ
ストラップ幅(mm)
17
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
材質(ストラップ)
高強度繊維芯入りポリエステル被覆
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079259
AR-RW-GY
¥
11,980
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください