補助ロープ AR-SB~GR型

補助ロープ AR-SB~GR型 - サンコー(タイタン)補助ロープ AR-SB~GR型 - サンコー(タイタン)補助ロープ AR-SB~GR型 - サンコー(タイタン)

シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。

長さ(mm)1300質量(g)約470種類ロープ式ロープ径(Φmm)10フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079286AR-SB収納袋:SB
7,160
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
53079295AR-BL収納袋:BL
7,160
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
53079304AR-GR収納袋:GR
7,160
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする