曜日別特売

アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型

アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型 - サンコー(タイタン)
(3件のレビュー)

ベルトに取り付けやすい
360度回転機能付A(アルファ)型フック
フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。
フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。

仕様スマートフォン、マルチ用質量(g)約90種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H145×W75×D15まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079313ASP
4,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53079313
2023-02-05
用途: フルハーネス安全帯を使用中
社寺工芸 雅工業

フルハーネス作業での邪魔にならないような作りでスマホや小物が入り使いやすいです。

対象商品 : 53079313
2021-12-17
用途: ガラス工事
建窓社 森内建設業・工事業

フルハーネスにしてから作業服のポケットが使えなくなりスマホの収納に購入しました
サイズも丁度良く大変満足してます
もう一つの収納スペースには各種資格証明を入れてます

対象商品 : 53079313
2022-03-10
用途: 現場巡回時
株式会社親和土建建設業・工事業

専門職の方は腰ベルトなどを着けてフルハーネス着用事の道具携行数を確保しているが、多くの現場員はそこまでのコストを掛けない事が多い。
しかし,携帯電話や電卓・メモ用紙・カメラなど一定数の道具を携行する。
足場上で胸ポケットから取り出す際はハーネスの肩・胸部などが邪魔になる。
丁度良い位置にポケットが来るので使いやすい。
上の方が狭くなっているが、携行品の形状は長方形が多いので、上方をもっと広くして欲しい。
但し、操作性の良いディアドロップ型の良さも残して欲しいので、良い方向への調整を願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする