曜日別特売

ハーネス用縦型ポーチ ACD型

ハーネス用縦型ポーチ ACD型 - サンコー(タイタン)

ベルトに取り付けやすい
360度回転機能付A(アルファ)型フック
フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。
フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計

仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079329ACD
4,280
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする