不二貿易
低反発折たたみベッド フリーロック42段
材質
スチール、ポリエステル100%、ウレタンフォーム
種類
折りたたみベッド
耐荷重(kg)
80
マットタイプ
低反発
マット寸法(mm)
890×2000×80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
床面高さ(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
床からスノコ板までの高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53081158
14742
通常
360
970×435×1090
970×2080×440
250
¥
36,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53081167
14743
高床
410
970×365×1205
970×2080×490
330
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。