曜日別特売

アンティークベンチ ミッシェル2

アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2 - 不二貿易
材質構造部材:天然木(桐)[ラッカー塗装]質量(kg)7.1(外箱1:9.7)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×270×270材質(天板)繊維板[ポリウレタン塗装]材質(引出し)天然木(杉)素材木製座面寸法(幅W×奥行D)(mm)830×320総耐荷重(kg)80引出し耐荷重(kg)上段引出:3、下段引出:5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小:245x285x100、大:390x285x150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5308120338047ホワイト900×350×460750×270×2707.1
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする