お手元スピーカー

お手元スピーカー - SONYお手元スピーカー - SONYお手元スピーカー - SONY
(3件のレビュー)
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)方式【リモコン】赤外線方式入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります変調方式その他の方式通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30周波数帯域(GHz)2.4帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53081429SRS-LSR200
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 昼食時 食堂のTV
製造業

昼食時の食堂でTVから5m程離れている箇所の社員の為に購入。
今まではTV音量を上げるとテレビ間近の社員は音がうるさく感じたが、TV音量はそのままで離れている社員にも音が聞こえるようになりました。
操作性も良く、セットアップも簡単でした。

対象商品 : 53081429
2023-02-03
用途: テレビの音を聞く
その他業種

耳が少し遠くなってきた親のために購入しました。
これまで大音量でもテレビの音(人の声)がよく聞こえないと言っていたのが、このスピーカーだとよく聞こえるようになったと、とても喜んでいました。
耳が遠くない私が聞いても、聞きやすくなったと感じます。
リモコン機能も(私は副次的なものだと思っていましたが)大活躍していて、メインのリモコンとして使っているようです。

対象商品 : 53081429
2021-03-02
用途: テレビの音声をはっきり聞きたい為
農・林・水産業

お値段的にはやや高価であるが聴力が低下した者としては助かっています。
使用したい場所が沢山あるので安価にしてもらえると助かるのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする