旭金属工業(旧:新日本ツール)
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質
6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V
質量(g)
280
表面処理
ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番
64-8410-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080686
AZUS910
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください