オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)

オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080695AZUS710
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする