旭金属工業(旧:新日本ツール)
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
表面処理
ニッケルクロムメッキ焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全9種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080704
AZU0150
1.5
¥
810
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
53080713
AZU0200
2
¥
810
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
53080729
AZU0250
2.5
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
53080738
AZU0300
3
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
53080747
AZU0400
4
¥
870
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
53080756
AZU0500
5
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
53080765
AZU0600
6
¥
1,160
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
53080774
AZU0800
8
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
53080783
AZU1000
10
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください