輝夜 LEDバルーンライト50W

輝夜 LEDバルーンライト50W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W - 和コーポレーション

LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用

用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します電源タイプ電源コード式電球の種類LED使用場所屋外セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240消費電力(W)45定格電圧(V)ファン:DC24コード長さ(m)3(3芯ポッキンプラグ)定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)8000型番小型三脚:BL-200-ST芯数2芯・3芯兼用保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源タイプ
電球の種類
消費電力(W)
コード長さ(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080808BL-50-F8000電源コード式LED453(3芯ポッキンプラグ)2芯・3芯兼用
202,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする