輝夜 LEDバルーンライト500W

輝夜 LEDバルーンライト500W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W - 和コーポレーション

490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。

用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
コード長さ(m)
消費電力(W)
電源タイプ
芯数
特殊用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080817BL-500-FS72000(全灯)、36000(半灯)LED8(3芯ポッキンプラグ)490(全灯)、245(半灯)電源コード式2芯・3芯兼用防水、防塵
631,600
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53080826BL-500-SS72000(全灯)、36000(半灯)LED8(3芯ポッキンプラグ)490(全灯)、245(半灯)電源コード式2芯・3芯兼用防水、防塵
652,700
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする