曜日別特売

輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車

輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車 - 和コーポレーション

490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております

用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
コード長さ(m)
消費電力(W)
電源タイプ
芯数
特殊用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080835BL-500-FD72000(全灯)、36000(半灯)LED8(3芯ポッキンプラグ)490(全灯)、245(半灯)電源コード式2芯・3芯兼用防水、防塵
940,500
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53080844BL-500-SD72000(全灯)、36000(半灯)LED8(3芯ポッキンプラグ)490(全灯)、245(半灯)電源コード式2芯・3芯兼用防水、防塵
951,700
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする