曜日別特売

輝夜 LEDバルーンライト960W

輝夜 LEDバルーンライト960W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W - 和コーポレーション

米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。
優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。
優しい光で目の負担が少ない。

用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。電源タイプ電源コード式電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP55仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)定格電圧(V)ファン:DC24コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB芯数2芯・3芯兼用保証期間1年明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)RoHS指令(10物質対応)対応特殊用途防水、防塵内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
高さ(mm)
セット内容
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080853BL-960-FS130,000(全灯)、65000(半灯)960(全灯)、480(半灯)大型三脚スタンド:1740~3700、バルーン:700960W灯部×1、全光バルーン×1枚、大型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)バルーン:910
773,500
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53080869BL-960-FS-SS130,000(全灯)、65000(半灯)960(全灯)、480(半灯)大型三脚スタンド:1740~3700、バルーン:670960W灯部×1、反射バルーン×1枚、大型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)バルーン:1200
784,600
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする