曜日別特売

増設用、子機単品

増設用、子機単品 - シャープ

Dect1.9GHz帯コードレス式

セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129使用温度範囲(℃)5~35電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時)音量受話:5段階相対湿度30%~85%RH連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間ディスプレイ大型液晶充電時間(時間)約10スピーカー5段階充電池タイプニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)600液晶表示漢字3行+ピクト音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]内容量1台
注意
※オフィス用回線使用不可・日本国内専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53081526JD-KT510
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする