曜日別特売

リチウムイオン電池パック

リチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)

10.8V充電工具用のリチウムイオン電池(容量:1500mAh)です
サイズ:幅65×高さ47×奥行87mm
質量:210g
材質:PC
原産国:中国

用途10.8V充電工具への電源供給適合BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1適合機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1タイプ10.8Vリチウムイオン電池対応機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※電池パックは電池残量が少ない状態で放置しないでください(電池残容量表示ランプが点滅の場合は充電してください)
※満充電状態の電池パックを再度充電しないでください
※長期間(六ヶ月以上)ご使用にならない場合は満充電にしてから保管してください
※電池パックを長期間保管する場合は必ず本体または充電器から外してください
※正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池寿命とお考え頂き、新しい電池パックをご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53081517B-1115LDC10.81.5
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53081517
2021-07-17
用途: 製品組み立て時
株式会社澤渡製作所

純正品のバッテリーの持ちが弱くなったので買い換えましたが全然問題ありません

対象商品 : 53081517
2021-01-18
用途: 電気工事

予備の交換用バッテリーとして使用しています。大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする