曜日別特売

重量作業台GWBタイプ(移動式)

重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ重量作業台GWBタイプ(移動式) - サカエ

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様バイス取付可能材質(底板)合板製天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53091019GWBS-128500(底板 50)120080074062スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム150グリーンサカエグリーンサカエグリーン
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091028GWBS-188500(底板 50)180080074085スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム150グリーンサカエグリーンサカエグリーン
218,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091064GWBF-128500(底板 50)120080074060サカエリュームスチール/底板合板ゴム150グリーンサカエグリーンサカエグリーン
148,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091073GWBF-188500(底板 50)180080074085サカエリュームスチール/底板合板ゴム150グリーンサカエグリーンサカエグリーン
187,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091089GWBF-189500(底板 50)180090074090サカエリュームスチール/底板合板ゴム150グリーンサカエグリーンサカエグリーン
197,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008451GWBM-128500120080074058木目(メラミン)スチールゴム車150木目グリーングリーン
143,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008460GWBM-188500180080074081木目(メラミン)スチールゴム車150木目グリーングリーン
182,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008469GWBM-189500180090074092木目(メラミン)スチールゴム車150木目グリーングリーン
191,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091037GWBG-128500(底板 50)120080074058合板スチール/底板合板ゴム150アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
129,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53091046GWBG-188500(底板 50)180080074081合板スチール/底板合板ゴム150アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
164,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53091055GWBG-189500(底板 50)180090074092合板スチール/底板合板ゴム150アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
172,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53091037GWBG-12809008451GWBM-128GWBG-128 重量作業台GWBタイプ(移動式) サカエ 09008451重量作業台GWBタイプ(移動式)サカエ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53091046GWBG-18809008460GWBM-188GWBG-188 重量作業台GWBタイプ(移動式) サカエ 09008460重量作業台GWBタイプ(移動式)サカエ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53091055GWBG-18909008469GWBM-189GWBG-189 重量作業台GWBタイプ(移動式) サカエ 09008469重量作業台GWBタイプ(移動式)サカエ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする