サカエ
作業台ワーキング架台用パンチングパネル
工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。
用途
ワーキング架台用パンチングパネル。
色
アイボリー
均等耐荷重(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※2010年モデル22.5ピッチ旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53091719
CL-900P
3.3
823×348
¥
17,290
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091728
CL-1200P
4.4
1123×348
¥
21,530
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091737
CL-1800P
6.7
1723×348
¥
29,540
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09007735
CL-1500P
5.5
1423×348
¥
27,190
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。