サカエ
作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途
工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
均等耐荷重(kg)
(移動時・昇降時)250
仕様
クイックターン方式
適合機種
KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW
材質
(底板)MDF製
キャスター
100Φハードゴムキャスター
内容量
1台
取扱説明書:
(0.77MB)
(0.78MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
適合サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53091764
KTW-127Q6DPS
16
サカエグリーン
1200×750(800)
64-5295-58
¥
88,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091773
KTW-187Q6DPSI
26
アイボリー
1800×750(800)
64-5295-59
¥
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000