曜日別特売

一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式)

一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。
下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。仕様完成品、粉体塗装、カギ付タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ステッカーはオプション(別売)です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53092297KU-ITKA815×415×1070(棚板1段当り)60ベージュ50(スライド棚)724×310
175,700
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092306KU-ITKB1055×415×1070(棚板1段当り)75ベージュ59(スライド棚)964×310
201,900
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092315KU-ITKE425×415×1070(棚板1段当り)60ベージュ30(スライド棚)330×310
123,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092324KU-ITKC815×415×1070(棚板1段当り)60レッド50(スライド棚)724×310
175,700
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092333KU-ITKD1055×415×1070(棚板1段当り)75レッド59(スライド棚)964×310
201,900
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75871645KU-ITKF425×415×1070(棚板1段当り)60レッド30(スライド棚)330×310
123,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする