曜日別特売

一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式)

一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) - サカエ

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。
下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。

用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。仕様通気孔付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ステッカーはオプション(別売)です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53092394SU4-ITKASUS4305160815×415×1080
271,600
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092403SU4-ITKBSUS43060751055×415×1080
366,500
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092437SU4-ITKESUS4303060425×415×1080
186,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092455SU-ITKASUS3045160815×415×1080
436,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092464SU-ITKBSUS30460751055×415×1080
511,800
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする