ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ

ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ - サカエミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ - サカエミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ - サカエ

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。

用途工場、物流倉庫、整備工場、学校、バックヤードなどでの工具・部品・図面・機械類等の保管にて。ホワイト均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)80、(浅引出し1段当り)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1022×623×1350内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53092595K-K1001AW73
329,400
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092604K-K1021AW83
377,600
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092613K-K1051AW101
444,500
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
沖縄地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
離島数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする