サカエ
パレットサイズ移動作業台
パレットの運搬と作業台を兼ねたフレキシブルな移動作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
用途
工場、物流倉庫、バックヤードにて、運搬作業・保管に。
天板厚さ(mm)
25
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法
適合
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
(パレット)1100×1100
内容量
1台
取扱説明書:
(0.71MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093103
PLB-117FI
(天板)400、(中板)100
1110
1110
875
76
サカエリューム
スチール(粉体塗装)
ゴム
125
グリーン
アイボリー
アイボリー
¥
172,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093119
PLB-115FI
400
1110
1110
875
63
サカエリューム
スチール(粉体塗装)
ゴム
125
グリーン
アイボリー
アイボリー
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500