サカエ
パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ)
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途
工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
56
63
64
66
69
76
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093128
PN-920HND
900×650×2010
200
固定式
パンチングパネルフックSFN-13P、14P、15、26 各1個付
56
¥
106,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093146
PN-920CND
900×650×2010
200
固定式
パンチングパネルフックSFN-12P×1個、SFN-13P×1個、SFN-14P×2個、SFN-15×1個、SFN-23×2個、SFN-26×1個付
76
¥
162,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360755
PN-920IND
-
-
-
SFN-13P×1個、14P×2個、15×1個、22B×1個、23×3個、26×1個
63
¥
124,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360771
PN-920JND
-
-
-
SFN-13P×1個、14P×2個、15×1個、22B×1個、23×3個、26×1個
66
¥
131,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69360780
PN-920KND
-
-
-
SFN-13P×1個、14P×2個、15×1個、22B×1個、23×3個、26×1個
69
¥
143,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53093137
PN-920BND
900×650×2010
200
固定式
パンチングパネルフックSFN-13P
64
¥
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~