ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様)

ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) - サカエ

SUS304オールステンレス製のワゴンです。ステンレス金具のナイロンウレタンキャスターを採用。サビや汚れに強く、棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75色(本体)シルバーキャスター金具ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53094047SKR-02SS95006157502SUS304(BA仕上げ)
80,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53094013SSR-02SS63306154002SUS304(BA仕上げ)
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094029SMR-02SS74506155402SUS304(BA仕上げ)
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094038SBR-02SS84006156002SUS304(BA仕上げ)
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094056SSR-02HSS63307404002SUS304(BA仕上げ)
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094065SMR-02HSS84507405402SUS304(BA仕上げ)
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094074SSR-03SS83306154003SUS304(BA仕上げ)
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094083SMR-03SS104506155403SUS304(BA仕上げ)
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094099SBR-03SSN114008406003SUS304(BA仕上げ)
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094108SKR-03SSN135008407503SUS304(BA仕上げ)
96,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094117SBR-03SSTN114008406003SUS304(BA仕上げ)
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
53094126SKR-03SSTN145008407503SUS304(BA仕上げ)
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53094013SSR-02SS09006125SR3-4362SNUSSR-02SS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006125ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094029SMR-02SS09006186SR3-5462SNUSMR-02SS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006186ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094038SBR-02SS09006247SR3-6062SNUSBR-02SS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006247ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094056SSR-02HSS09006150SR3-4372SNUSSR-02HSS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006150ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094065SMR-02HSS09006211SR3-5472SNUSMR-02HSS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006211ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094074SSR-03SS09006168SR3-43803SNUSSR-03SS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006168ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094083SMR-03SS09006229SR3-54803SNUSMR-03SS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006229ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094099SBR-03SSN09006290SR3-60803SNUSBR-03SSN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006290ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094108SKR-03SSN09006405SR3-75803SNUSKR-03SSN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006405ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094117SBR-03SSTN09006308SR3-60803TSNUSBR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006308ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53094126SKR-03SSTN09006430SR3-75803TSNUSKR-03SSTN ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006430ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする