サカエ
キャスターラックRK型(ゴム車・5段タイプ)
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。
用途
工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
高さ(mm)
1970
キャスター
150Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚1連当り)500、(棚板1段当り)250
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53096043
RKCN-5685
1500×600×1970
250
500
5段
グリーン
¥
171,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096059
RKCN-5785
1500×750×1970
250
500
5段
グリーン
¥
188,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096086
RKCN-8685
1800×600×1970
250
500
5段
グリーン
¥
184,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096095
RKCN-8785
1800×750×1970
250
500
5段
グリーン
¥
206,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096183
RKCN-5685I
1500×600×1970
250
500
5段
アイボリー
¥
171,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096199
RKCN-5785I
1500×750×1970
250
500
5段
アイボリー
¥
188,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096226
RKCN-8685I
1800×600×1970
250
500
5段
アイボリー
¥
184,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096235
RKCN-8785I
1800×750×1970
250
500
5段
アイボリー
¥
206,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500