アメフレック
ラックガード
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途
ラックの柱をガード。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
パイプ
色
イエロー
長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※対応柱幅は資料参考願います。直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53081648
RPS 600
1.7
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53081657
RPM 600
2.9
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53081666
RPL 600
4.3
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。