アメフレック
ラックガード取付工具
てこの原理で簡単にラックガードを取付できます。
用途
ラックガードの取付に。
材質
棒部分:鉄、柄部分:シリコン
長さ(mm)
350
質量(kg)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53081675
RP CLICK
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません