曜日別特売

ガードポール

ガードポール - アメフレックガードポール - アメフレックガードポール - アメフレック

素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。

用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。材質PVC(ポリ塩化ビニル)形状パイプイエローRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53081684GRD 90 250325090
47,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53081693GRD 150 50010500150
78,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53081709GRD 150 80012.5800150
93,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
53081718GRD 150 115015.51188150
109,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする