45cmルーバーファン

45cmルーバーファン - ユアサ(ユアサプライムス)
(3件のレビュー)

風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。
手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。

機能手動上下首振り質量(kg)4.3ブラックハネ径(cm)45電源コード(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60風量調整3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53098755YF-457A(K)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53098755
2023-08-16
用途: 室内の換気
社会福祉法人さらしなの星

7月31日に購入して、8月15日に壊れて停止しました。この商品はお勧めしません。大変残念に思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 53098755
2022-07-10
用途: 作業場の熱抜き
Bellas Aves

十分な大きさで風量が確保できます。足が薄いため安定性に多少不安がありますが概ね満足でした。

対象商品 : 53098755
2020-08-28
用途: 介護施設にて利用
おおさわの介護老人保健施設かがやき医療・福祉・介護関連業

以前からの利用のウルトラボックスファンが13,000円、安価な物を探していました。代引きができるので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする