曜日別特売

USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ

USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)

USB3.0の高速通信に対応
BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル
小型だけど挿抜しやすい形状
幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計

質量(g)約30ポート数3ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境5~40℃、5~85%保証期間6ヶ月電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101257BSH3U100U3BKブラック64-3773-78
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
53101266BSH3U100U3RDレッド64-3773-79
オープン
取扱い終了
53101275BSH3U100U3WHホワイト64-3773-80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする