曜日別特売

有線コンパクトテンキーボード

有線コンパクトテンキーボード - BUFFALO(バッファロー)有線コンパクトテンキーボード - BUFFALO(バッファロー)有線コンパクトテンキーボード - BUFFALO(バッファロー)

ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま
桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用

仕様キースイッチ:メンブレン付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101433BSTK110BK
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする