曜日別特売

リンクステーション ネットワーク対応HDD

リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応

インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP内容量1本
注意
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101589LS210D0101G1
20,023
19,980
21,978(税込)
当日出荷
53101598LS210D0201G2
21,722
20,980
23,078(税込)
当日出荷
53101607LS210D0301G3
24,072
23,980
26,378(税込)
当日出荷
53101616LS210D0401G4
28,843
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53101598
2023-09-27
用途: 社内ネットワーク

リピート買いです。
高価なものなので10%オフの日を狙って購入してます。
現金が必要なく月でまとめて支払いも購入の決め手です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする