曜日別特売

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター - BUFFALO(バッファロー)

外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応
コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ)
ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応
定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に

伝送速度(Mbps)最大100(×1)準拠規格IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)周波数範囲IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性がありますセキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)アンテナ1本(1本送信、1本受信)端子形状RJ-45型 8極インターフェースmicroB(給電用)電源(V)5消費電力(W)(最大)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×15×45※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約19動作環境0~40℃/10~85%付属品USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書仕様【アクセスモード】インフラストラクチャーモード内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101948WMR-433W2-WHホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
53101905WMR-433W2-ASアッシュシルバー
3,300
取扱い終了
53101914WMR-433W2-BKブラック
オープン
取扱い終了
53101923WMR-433W2-PRパッションレッド
3,300
取扱い終了
53101939WMR-433W2-TBターコイズブルー
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする