オイルフリーコンプレッサ

オイルフリーコンプレッサ - アネスト岩田オイルフリーコンプレッサ - アネスト岩田オイルフリーコンプレッサ - アネスト岩田

主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102657TWP02-8C21/250.6~0.80.2単相100(正面1.5m・50/60Hz)55/582256553025022
139,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
53102666TWP02-8M21/250.6~0.80.2三相200(正面1.5m・50/60Hz)55/582256553025022
131,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53102675TWP04-8C37/450.6~0.80.4単相100(正面1.5m・50/60Hz)59/612256553025024
173,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53102684TWP04-8M37/450.6~0.80.4三相200(正面1.5m・50/60Hz)59/612256553025024
166,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする