曜日別特売

USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ

USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

USB3.0の高速通信に対応
セルフ・バス両対応
ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心
過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計

ポート数4ポートケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)ブラック付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書質量(g)約71対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3773-86USBポート数4データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102894BSH4A120U3BK
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53102894
2020-10-04
用途: PC作業
教育・研究機関

今まで使っていたものに比べ、速くなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
1が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする