高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!
バッファロー社で品質検査を実施!
USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!
お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!
通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数4ポートケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)電源供給方式バスパワー質量(g)約56規格VCCI Class B対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1本