USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ

USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ - BUFFALO(バッファロー)

PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放
上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる
コンパクトで持ち運び・収納に便利

ポート数4ポートケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)電源供給方式バスパワーブラック付属品取扱説明書/保証書質量(g)約32対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-02USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102973BSH4U310D2BK
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする