片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続

片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 - BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 - BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 - BUFFALO(バッファロー)

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き

ケーブル長(m)約1.8付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約32(ケーブル含む)規格VCCI Class B感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25インターフェースUSB Type-A動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-56指向性マイク部:全指向性(無指向性)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hzドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27最大入力(mW)ヘッドホン部:30装着方式耳掛け式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103086BSHSEUM110BK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする