曜日別特売

USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応

USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 - BUFFALO(バッファロー)

FPSゲームに最適。複数キー同時認識機能(キーエリア限定)
どの位置から押しても安定の押し心地
1000万回のキー耐久
WIN LOCK MODE対応
PlayStation4に対応
USB接続に加え、PS/2接続にも対応

キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4ブラックインターフェースUSB Type-A、PS/2付属品取扱説明書、USB・PS/2変換アダプター質量(g)約730ケーブル長(m)約1.8構造キー:メンブレン対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8接続方式有線対応機種USBまたは、PS/2インターフェースを標準搭載した機種、Windowsパソコン、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×27.4×136(突起物含まず)キー数109キー動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3775-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103113BSKBCG300BK
8,100
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする