無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ

無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!

付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103269BSMBW510MBKブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
53103278BSMBW510MRDレッド
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
53103287BSMBW510MWHホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

人やシーンによって変わる持ち方にフィットするマウス 「NEO FIT」紹介動画【バッファロー公式】
「握り心地」から「一体感」へ NEO FITマウスPV【バッファロー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする