使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス
手に馴染むエルゴノミクスデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェースUSB Type-A付属品取扱説明書質量(g)約83ケーブル長(m)約1.25対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPセンサータイプIR LED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×36×103動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間内容量1本