曜日別特売

ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除

ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)ゴキブリムエンダー ゴキブリ・トコジラミ駆除 - 金鳥(KINCHO)
(3件のレビュー)

ニオわない 汚れない 面倒な事前準備や後片づけ不要。噴射後、お部屋にいながらまるごと駆除!カンタン、キレイ。低刺激 人にやさしい無煙(ムエン)処方。次世代型:空間噴射のワンプッシュ式ゴキブリ駆除剤。準備・片付け・手間いらず!家中まるごとゴキブリ駆除!●広さに合わせた回数を空間にプッシュするだけ!
●薬剤がスミズミまでいきわたり、隠れたゴキブリも追い出し、退治!お子様・犬猫のいるご家庭にも。●噴射30分以降はお子様も入室できます。煙じゃないのに煙のききめ!ミクロの殺虫成分がスミズミまでいきわたる!防除用医薬部外品。

用途【効能】ゴキブリ、蚊成虫、ハエ成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除シリーズゴキブリムエンダー利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53104346-1個(20mL)40
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
53104355-1個(36mL)80
オープン
2,290
2,519(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: ゴキブリ退治
自動車・二輪車・自転車関連業

80プッシュ購入。噴霧力が弱く、数プッシュで噴霧しなくなった。
ホームセンターで購入してきた40プッシュは普通に使用できた。

対象商品 : 53104346
2024-05-18
用途: 飲食店の店内
Cafe ひととき飲食業

調理器具や食器類の養生をしないで噴霧ができるので楽です

対象商品 : 53104355
2020-06-27
用途: ゴキブリ退治に

アースレッド等の煙タイプの代わりになることで購入しました。
一定の効果はありますが、煙タイプほどの効果は感じませんでした。
手軽なので頻繁に使用できるところはいいと思います。
煙タイプと併用が現実的な使用方法と感じました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする