アースダニよけスプレー ハーブの香り

アースダニよけスプレー ハーブの香り - アース製薬
(1件のレビュー)

●植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラ
●シュッとするだけ
●植物成分配合でダニよけ効果が約2ヵ月間持続します。(※使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
●化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭にもオススメです。
●ダニよけ・消臭・除菌・防カビ・ウイルス除去(※全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。)・ハウスダスト除去成分配合(※ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分)の6つの特長。
●肌刺激テスト済み。(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。)

用途屋内塵性ダニ類の忌避種別スプレー容量350mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61使用の目安50cm四方あたり1回から2回利用場所屋内内容量1個(350mL)
注意
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かない。
※定められた使用量を守って使用する。
※用途以外に使用しない。
※火気の近くでは使用しない。
※人体に向かって使用しない。
※気分が悪くなったときは使用を中止する。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合は、直ちに水でよく洗う。
※本品は飲めない。万一誤って飲み込んだ場合や身体に異常が起きた場合は、医師に相談する。
※シミになるおそれがあるので、1ヵ所に集中してスプレーしない。
※色落ち、シミの心配があるものは、あらかじめ目立たない所で試してから使用する。
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファ等)、絹・レーヨン等水に弱い布製品、色落ちするもの、毛皮、フローリング、家具、家電製品等には使用しない。万一かかった場合は、すぐに拭き取る。
※衣類、寝具等へスプレーした後に洗濯した場合は、再度スプレーする。
【保存方法】直射日光、高温になる所(車の中等)や火気を避け、涼しい所に保管する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531044684901080022615ハーブの香り
オープン
769
846(税込)
当日出荷
53104477-ソープ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53104477
2020-05-31
用途: 寝具

梅雨、夏場のシーズンを迎えるにあたって予防処置として試しに購入。無香の商品がないのでボタニカルソープを選択しましたが、ソープの香りとは程遠く殺虫剤そのものの臭いでした。臭いが消えるまで別の部屋で就寝しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする