大人も1枚でムラなくぬれる、アース製薬比約1.6倍のBIGサイズシート採用(25cm×20cm)
アース独自の虫よけロングキープ処方で朝使って夜まで1日しっかりガード
シートタイプなのでお出かけや海外旅行等、持ち運びに便利
飛行機の機内に持ち込める
低刺激。お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)&ウォーターイン
たくさんの虫からしっかり守る。
丸まりにくい・破れにくい
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
有効成分10%
無臭タイプ
【防除用医薬部外品】
【販売名】サラテクトWT-18a
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
用途表面のシールのフタを開け、1枚ずつ取り出して、お肌(首筋、腕及び足等の露出部分)にぬってください。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
使用の目安12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、パラベン、無水クエン酸、クエン酸Na、タルク、無水ケイ酸、香料、エタノール、精製水、不織布、その他1成分種別シート容量20枚区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×205×45香り無臭タイプ有効成分20枚(146mL)中ディート14.6g(原液換算10%)適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルアズワン品番65-0335-99医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトWT-18a内容量1個(20枚)