曜日別特売

おすだけコバエアーススプレー60回分

おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬おすだけコバエアーススプレー60回分 - アース製薬
(1件のレビュー)

ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効退治します。
お部屋にワンプッシュするだけで、ダブルの薬剤が飛びまわるコバエを速効退治します。
約2週間コバエの発生を予防します。※ゴミ箱等の閉鎖空間においてコバエの発生抑制を確認しました。(使用環境により異なります)
【効きめの秘密】
(1)アース製薬が誇るトランスフルトリンとフタルスリンのWの薬剤だから、速効退治し発生を2週間予防します。
(2)特殊ノズルを採用しているので、スプレー粒子がすばやく広がり、部屋のすみずみまで薬剤が届きます。
チョウバエ、キノコバエにも効果があります。
※注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
【適用害虫】ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ

用途
【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエに】
約20cmの距離から直接噴射
【部屋を飛びまわるコバエに】
4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。
注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
使用の目安
【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエ】
約20cmの距離から直接噴射
【部屋を飛びまわるコバエ】4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。
成分トランスフルトリン、フタルスリン種別スプレー容量13.2mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×35香り無香料適合害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ使用場所部屋、ゴミ箱など使用可能回数60回利用場所屋内内容量1個
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【使用上の注意】
※定められた使用方法を守ること。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※噴射できなくなることがあるので、逆さまにして噴射はしないこと。
※残量が少なくなった場合、十分に薬剤が噴射されなくなることがある。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないこと。
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにすること。
※子供には使用させないこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、部屋の換気すること。
【保管及び取扱い上の注意】
※子供の手の届かない所に保管すること。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管すること。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53104556-
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おすだけコバエアーススプレー60回分
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 助かりました
教育・研究機関

職場でコバエが発生し困りましたが、商品を使いコバエがいなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする