LEDライト

LEDライト - KOOL BEAMLEDライト - KOOL BEAMLEDライト - KOOL BEAMLEDライト - KOOL BEAM
(1件のレビュー)

軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール)
IPX8の完全防水仕様
ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用
ズーム調整機能付き

電球の種類LED使用電池単四×3本明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30全長(mm)125特殊用途防水防水性IPX8材質ポリアミド/ステンレススチール直径(Φmm)35質量(g)160連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100電球CREE XPE点灯方式強/中/弱内容量1本
注意
※ダイビング仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53104653KB-29
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53104653
2024-02-19
用途: 仕事用での照明

早く届きすぐに使用でき助かりました。品質価格もOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする