オーム電機
マジックタイ
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ
結束も簡単、はずすのも簡単
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます
繰り返し使用することができます
自由な長さにカットしてご使用できます
色
黒
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル
長さ(m)
1.5
幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53107374
DZ-MT20150K
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください