グリーンクロス
喫煙設備標識
健康増進法改正に伴う標識になります。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として。
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53113114
SEM-1 300×600
喫煙専用室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113123
SEM-2 300×600
喫煙専用室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113139
SEM-3 300×600
加熱式たばこ専用喫煙室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113148
SEM-4 300×600
加熱式たばこ専用喫煙室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113157
SEM-5 300×600
喫煙目的室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113166
SEM-6 300×600
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113175
SEM-7 300×600
喫煙目的店
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113184
SEM-8 300×600
喫煙目的室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113193
SEM-9 300×600
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113209
SEM-10 300×600
公衆喫煙所
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113218
SEM-11 300×600
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113227
SEM-12 300×600
喫煙可能室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113236
SEM-13 300×600
喫煙可能室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113245
SEM-14 300×600
喫煙可能店
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113254
SEM-15 300×600
禁煙
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113263
SEM-16 300×600
喫煙場所
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
162
300×600
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113279
SMW-1 450×600
喫煙専用室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113288
SMW-2 450×600
喫煙専用室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113297
SMW-3 450×600
加熱式たばこ専用喫煙室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113306
SMW-4 450×600
加熱式たばこ専用喫煙室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113315
SMW-5 450×600
喫煙目的室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113324
SMW-6 450×600
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113333
SMW-7 450×600
喫煙目的店
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113349
SMW-8 450×600
喫煙目的室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113358
SMW-9 450×600
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113367
SMW-10 450×600
公衆喫煙所
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113376
SMW-11 450×600
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113385
SMW-12 450×600
喫煙可能室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113394
SMW-13 450×600
喫煙可能室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113403
SMW-14 450×600
喫煙可能店
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113419
SMW-15 450×600
禁煙
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113428
SMW-16 450×600
喫煙場所
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
200
450×600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113437
SEB-1 600×900
喫煙専用室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113446
SEB-2 600×900
喫煙専用室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113455
SEB-3 600×900
加熱式たばこ専用喫煙室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113464
SEB-4 600×900
加熱式たばこ専用喫煙室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113473
SEB-5 600×900
喫煙目的室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113489
SEB-6 600×900
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113498
SEB-7 600×900
喫煙目的店
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113507
SEB-8 600×900
喫煙目的室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113516
SEB-9 600×900
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113525
SEB-10 600×900
公衆喫煙所
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113534
SEB-11 600×900
喫煙目的室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113543
SEB-12 600×900
喫煙可能室あり
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113559
SEB-13 600×900
喫煙可能室
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113568
SEB-14 600×900
喫煙可能店
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113577
SEB-15 600×900
禁煙
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113586
SEB-16 600×900
喫煙場所
ビス・インシュロック等(別売)
エコボード
500
600×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113595
SHA-01P 225×300
喫煙専用室あり
ビス・両面テープ等(別売)
PET板
180
225×300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53113604
SHA-02P 225×300
喫煙専用室
ビス・両面テープ等(別売)
PET板
180
225×300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。