曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ

ミニDisplayPort(Ver.1.2以降)のポートなら、最大で4K/60Hzの画像をHDMIディスプレイ・テレビに出力することができます。
HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

ケーブル長(m)約0.15仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ダークグレー(アルミ)/ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×45×14(メスコネクタ部)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状ミニDisplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
※接続する機器のミニDisplayPort端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※HDMIケーブルは付属していません。
※Windows10でHDMIのHDR出力を行うにはディスプレイの設定で”WindowsHDColor”の設定を行う必要があります。
※ディスプレイやテレビも設定を”ハイダイナミックレンジ(HDR)”に設定する必要がある場合もあります。
※HDRに対応していないコンテンツやアプリケーションを使用される場合には、HDRの設定をOFFにしてお使いください。(HDR非対応のコンテンツやアプリケーションでHDRをONにして使用されるときには、画面の表示色が実際の色と異なってしまう場合があります)
※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107636AD-MDPHDR01
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする